Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lattian suojakangas

Itsekiinnittyvä suojakangas
LATTIAN SUOJAKANGAS 1M X 50M

Tuotenro 0818050050

EAN 4058794042344

-
Lattian suojakangas

Tuotenro 0818050050
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
Valkoinen itsekiinnittyvä suojakangas visuaalisesti korkealaatuiseen suojaukseen
  • Imukykyinen valkoinen kuitukangaspuoli, jolla on korkea kulutuskestävyys

  • Helppo leikata

  • Erittäin korkea repäisylujuus
Huomautus

Itsekiinnittyvä suojakangas ei sovellu vasta-asennetuille päällysteille, koska se ei ole hengittävä ja voi aiheuttaa tahroja. Itsekiinnittyvä suojakangas voidaan poistaa useimmilta pinnoilta ilman jäämiä. Vaihtelevien pintaolosuhteiden ja ympäristötekijöiden vuoksi tätä ei voida kuitenkaan taata kaikissa tapauksissa.

Käyttöalue

Oheiset tiedot perustuvat tekemiimme testeihin ja saamiimme kokemuksiin sekä parhaaseen tietämykseemme. Sopivuus on varmistettava etukäteen. Lisätietoja saatte teknisistä tiedoista.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Erilaisten lattia- ja porraspintojen väliaikainen suojaus. Itsekiinnittyvää suojakangasta voidaan käyttää aina kun rakennustyömaan laitteet on tarpeen asentaa nopeasti aiheuttamatta kompastumisvaaraa. Imukykyinen kangas suojaa erityisen hyvin lattiapäällysteet, kuten parketin, laminaatin, keramiikan, laatat ja jopa puuportaat.

Ohjeet

Aseta paikoilleen kalvopuoli alaspäin!


Leikkaa ulkopakkaus auki leikkuusuojanauhojen kohdalta ja poista se. Rullaa itsekiinnittyvä suojakangas suojattavalle pinnalle ja leikkaa se oikean kokoiseksi.

Materiaali

Polyesteri/propeeni

Rullan/pyörän leveys

1 m

Rullan pituus

50 m

Paino / m²

135 g

Rullamäärä/kuormalava

25 KPL

Tuotteen paino

138,400 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaksikomponenttiturvaveitsi automaattisella terän palautuksella ja bimetalliterällä

TURVAVEITSI

x 1 kpl
Mattoveitsi, kaksikomponenttikahva

MATTOVEITSI 2K ZEBRA 170 MM

Kolme lukitusasentoa ja kokonaan palautuva, sisään vetäytyvä bimetalliterä.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot