Lattianpuhdistusaine
Lattianpuhdistusaine, yleiskäyttöinen
LATTIAN PESUAINE PH8 1000ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vahaton ja saippuaton lattianpuhdistusaine moppaukseen, puhdistaa ja hoitaa tehokkaasti pintoja
- Puhdistaa tehokkaasti liuottamatta pinnoitteita ja kuivuu jättämättä raitoja ja juovia
- Sisältää hoitavia ainesosia eikä jätä kertymiä tai tummia reunoja
- Poistaa esimerkiksi lian, öljyn, rasvan vaivattomasti. Soveltuu käytettäväksi koneissa, vähän vaahtoava
Ei sovellu tiivistämättömälle parketille.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun ja varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotekehitykseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Tiedot(X)
Kaikkien vedenkestävien kovien päällysteiden puhdistamiseen ja hoitoon. Soveltuu esimerkiksi päällystämättömille, pinnoittamattomille, kiillotetuille tai tiiviille pinnoitteille, PVC:lle, kumille, linoleumille, kohokuvioiduille kumilattioille, luonnonkivelle ja tekokiville sekä kuntosalikäyttöön.
Normaali lika: noin 20-40 ml 10 litraan kylmää vettä
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Tuotepakkaus | Pullo |
Haju/tuoksu | Hajustettu |
Väri | Vihreä |
Kemiallinen perusta | Vesi ja alkoholi |
pH-arvo/edellytykset | 8,5 / 20 °C lämpötilassa |
Tiheys/edellytykset | 1,0220 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Biohajoava | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!