Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lattiansuojakartonki

Pinnoitettu suojakartonki
LATTIANSUOJAKARTONKI 75M2

Tuotenro 0899125075

EAN 4099618460838

-
Lattiansuojakartonki

Tuotenro 0899125075
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
Kestävä suojakartonki monipuoliseen sisä- ja ulkokäyttöön
  • Kestää suurta kuormitusta, voidaan käyttää myös telineen alla

  • Kaksipuolisen laminoidun PE-kalvon ansiosta suojakartonki on veden- ja repeytymisenkestävä sekä säilyttää muotonsa
Huomautus

Rullan leveys voi olla 0,80-1,30 m toimitussaatavuuden mukaan!

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti kiinteiden pintojen suojaamiseen lialta ja vaurioilta maalaus- ja rappaustöissä. Pinnoitettu suojakartonki on optimaalinen pintasuoja rakennustelineille ja seinäsuoja betoni- ja tasoitustöihin

Ohjeet

Pinnoitettu suojakartonki asetetaan kaistaleina joko vierekkäin tai limittäin ja kiinnitetään teipillä, jolloin se suojaa tehokkaasti kaikentyyppisiä sisä- ja ulkolattioita.

Leveys

1250 mm

Pituus (kokonaispituus)

60 m

Pinta-ala, alue

75 m²

Väri

Valkoinen, Ruskea

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Mattoveitsi ohuella, erittäin kestävällä metallikahvalla

MATTOVEITSI WÜRTH

Sopii eri leikkuusyvyyksille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot