Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lattiansuojalevy 1000 x 1200 mm

Lattian suojalevy
LATTIANSUOJALEVY 1000X1200MM

Tuotenro 9501009386

EAN 4065746045520

-
Lattiansuojalevy 1000 x 1200 mm

Tuotenro 9501009386

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Varmaa ja käytännöllistä lattiansuojausta

Suuren neliöpainon ja valmistustavan vuoksi Würth lattiansuojalevy kestää vertailun markkinoilla oleviin vastaaviin paksumpiin levyihin.



  • Voimapaperien väliin laminoidaan suojaa antava 20g PE seos

  • Korkealaatuisista raaka-aineista laminoitu lattiansuojauslevy

  • Kehitetty helppokäyttöisyyden merkeissä vastaamaan nykypäivän rakennussuojaus standardeja

  • Valmistetaan 2 x 400g Heavy duty voimapaperista

  • Voimapaperille annetaan sähköinen käsittely irtokappaleiden neutralisointia varten

  • Helppo ja kevyt käsitellä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot