Laturi 12 V, AL 40-LI 10,8 V- ja 12 V -litium-ioniakulle
Laturi AL 40-LI
LATURI AL40-LI
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laturilla voi ladata seuraavia akkuja, tuotenumerot:
- 5700 996 214 LI-ion 12V/2,0AH
- 5700 996 215 LI-ion 12V/2,0AH
- 5700 996 400 LI-ion 12V/4,0AH
- 0700 996 210 LI-ion 10,8/1,0 AH
- 0700 996 213 LI-ion 10,8V/1,3AH
- 0700 996 214 LI-ion 10,8V/2,0 AH
- 0700 996 400 LI-ion 10,8V/4,0 AH
- 5700 139 002 LI-ion 12V/2,0AH
Tiedot(X)
Syöttöjännite | 12 V |
Ulostulojännite vähint./enint. | 10,8-12 V/DC |
Sopivat akut | LI 10,8 V |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Latausvirta enint. | 4 A |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 1,60 m |
Pituus (kokonaispituus) | 170 mm |
Leveys | 125 mm |
Korkeus | 70 mm |
Ulostulojännite enint. | 12 V/DC |
Taajuus enint. | 60 Hz |
Taajuus vähint. | 50 Hz |
Antoteho | 1 W |
Syöttöjännite enint. | 253 V/AC |
Latausaika | 30 min |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 45 °C |
Syöttöjännite vähint./enint. | 207-253 V/AC |
Käyttölämpötila enint. | 45 °C |
Käyttölämpötila vähint. | 0 °C |
Tuotteen paino | 540 g |
Ulostulojännite vähint. | 10.8 V/DC |
WEEE (käytettyjen sähkölaitteiden takaisinottaminen), luokitus | 5 |
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Ulostulojännite | 12 V |