Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laturi AL 8,4 V / 2 A DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 ja DIGA WO-HN 28/35 - naulaimille

Laturi AL 8,4/2 DIGA WO
LATURI 8,4V DIGA WO NAULAIMET

Tuotenro 0864905

EAN 4061975329806

-
Laturi AL 8,4 V / 2 A DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 ja DIGA WO-HN 28/35 - naulaimille

Tuotenro 0864905
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
Syöttöjännite

100 V

Kaapelin/johdon pituus

1,8 m

Syöttöjännite enint.

240 V

Tuotteen paino

303,000 g

WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

5

Ulostulojännite

8,4 V

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot