Laturi ALG 18 V M-CUBE
AKKULATURI ALG 18/12
Tuotenro 5705812000
EAN 4099618659690
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaikkien 18 V:n M-CUBE-litiumioniakkujen lataamiseen
- Latureissa, joiden latausvirta on vähintään 8 A, laturin aktiivinen jäähdytystoiminto varmistaa liitetyn akun entistä nopeamman latauksen
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Sisääntulojännite | 230 V |
Ulostulojännite vähint./enint. | 18-18 V |
Sopivat akut | M-CUBE 18V |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Latausvirta enint. | 12 A |
Kaapelin/johdon pituus | 1,2 m |
Pituus | 14 cm |
Leveys | 24 cm |
Korkeus | 7 cm |
Ulostulojännite enint. | 18 V |
Taajuus enint. | 60 Hz |
Taajuus vähint. | 50 Hz |
Antoteho | 216 W |
Sisääntulojännite enint. | 240 V |
IP-suojausluokka | IP 50 |
Sisääntulojännite vähint./enint. | 220-240 V |
Käyttölämpötila enint. | 40 °C |
Huolto-osa | Koneen laturi |
Tuotteen paino | 921,000 g |
Ulostulojännite vähint. | 18 V |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
W-Connect-ominaisuus | Ei |
WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) | 06 |
Nimellisjännite | 18 V |
Ulostulojännite | 18 V |