Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/8

Tuotenro 5705808000

EAN 4099618680113

-
Laturi ALG 18 V M-CUBE

Tuotenro 5705808000

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
  • Kaikkien 18 V:n M-CUBE-litiumioniakkujen lataamiseen

  • Latureissa, joiden latausvirta on vähintään 8 A, laturin aktiivinen jäähdytystoiminto varmistaa liitetyn akun entistä nopeamman latauksen

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisääntulojännite

230 V/AC

Ulostulojännite vähint./enint.

18-18 V/DC

Sopivat akut

M-CUBE 18V

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Latausvirta enint.

8 A

Kaapelin/johdon pituus

1,2 m

Pituus

12 cm

Leveys

22 cm

Korkeus

5 cm

Ulostulojännite enint.

18 V/DC

Taajuus enint.

60 Hz

Taajuus vähint.

50 Hz

Antoteho

144 W

Sisääntulojännite enint.

240 V/AC

IP-suojausluokka

IP 50

Sisääntulojännite vähint./enint.

220-240 V/AC

Käyttölämpötila enint.

40 °C

Huolto-osa

Koneen laturi

Tuotteen paino

899,000 g

Ulostulojännite vähint.

18 V

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

W-Connect-ominaisuus

Ei

WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

5

Nimellisjännite

18 V

Ulostulojännite

18 V/DC

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot