Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laturi LG 14 Akkuvetoniittipihdille

Laturi LG 14 akkuvetoniittipihdille/-pistoolille
AKKULATURI LG 14

Tuotenro 0700915220
EAN 4049557915265
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
Syöttöjännite

230 V/AC

Sopivat akut

G14, 14,4 V

Latausaika

50 min

Tuotteen paino

428 g

Ulostulojännite vähint.

14.4 V/DC

WEEE (käytettyjen sähkölaitteiden takaisinottaminen), luokitus

5

Käyttöjännite

230 V/AC

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot