Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lautas-/kartioharja, Punottua terästä, M14-liitoskierteellä

Kartioharja, lautasharja
LAUTASHARJA KIERR 100 MM M14

Tuotenro 0714694090

EAN 4046777449105

-
Lautas-/kartioharja, Punottua terästä, M14-liitoskierteellä

Tuotenro 0714694090
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
Erityisen muotoilunsa ansiosta se sopii erinomaisesti teräksestä ja valuraudasta valmistettujen kappaleiden kulmien, reunojen ja vaikeapääsyisten alueiden työstämiseen. Keskiraskaaseen ja raskaaseen harjaustyöhön.
  • Punokset eivät avaudu ennenaikaisesti harjan ollessa kallistettuna

  • Lautasharjan langat on punottu vastapäivään hyvän harjaustehon ja kulutuksenkestävyyden varmistamiseksi

  • Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
Huomautus
  • Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.

  • Käytä kulmahiomakonetta parhaan tuloksen saamiseksi.

  • Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa.
Käyttöohje (harjaustulosten optimointi)
ToimenpideKehänopeusHarjan halkaisijaLangan paksuusHarjasten pituus
Lisää harjaustehoa
Vähennä harjaustehoa
Purseenpoistoharjaus
Suositellut harjauksen kehänopeudet
KäyttökohteetKehänopeus (m/s)
1520253035404550
Purseenpoisto 25 - 35
Hitsaussaumojen puhdistaminen 35 - 45
Hehkuhilseen poistaminen 35 - 45
Kiillotus 30 - 40
Muovin käsittely15 - 25
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Hitsaussaumojen työstäminen

  • Hehkuhilseen, ruosteen, lakan, kuonan yms. poistaminen

  • Poistaa betonijäämät muoteista

Halkaisija (D)

100 mm

Tehollinen leveys (A)

12 mm

Tehollinen langan pituus (H)

25 mm

Työkalupidin/sovitteen tyyppi (d)

Lieriö-/sylinterivarsi

Langan /puikon /johdon halkaisija

0,5 mm

Malli

Kierretty, punottu

Materiaali, lanka

Karkaistu teräs

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12500 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot