Lautas-/kartioharja Ruostumaton teräs, kierretty/punottu, M14-liitoskierteellä
Kartioharja, lautasharja, ruostumaton teräslanka
LAUTASHARJA KIE. A4 100MM M14
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/141634.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Punokset eivät avaudu ennenaikaisesti harjan ollessa kallistettuna
- Kartioharjan langat on punottu vastapäivään hyvän harjaustehon ja kulutuksenkestävyyden varmistamiseksi
- Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
- Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa.
Käyttöohje (harjaustulosten optimointi) | ||||
Toimenpide | Kehänopeus | Harjan halkaisija | Langan paksuus | Harjasten pituus |
Lisää harjaustehoa | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Vähennä harjaustehoa | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Harjaus muodostaa harjanteen | ↓ | ↑ | ↓ |
Käyttökohteet | Kehänopeus (m/s) | Suositellut harjauksen kehänopeudet | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Purseenpoisto | 25 - 35 | |||||||
Hitsaussaumojen puhdistaminen | 35 - 45 | |||||||
Hehkuhilseen poistaminen | 35 - 45 | |||||||
Kiillotus | 30 - 40 | |||||||
Muovin käsittely | 15 - 25 |
Tiedot(X)
- Hitsaussaumojen työstäminen
- Hehkuhilseen, ruosteen, lakan, kuonan yms. poistaminen
- Poistaa betonijäämät muoteista
![]() | |
Halkaisija (D) | 100 mm |
Tehollinen leveys (A) | 12 mm |
Tehollinen langan pituus (H) | 20 mm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi (d) | M14 |
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija | 0,5 mm |
Malli | Viistetty |
Materiaali, lanka | Ruostumaton teräs |
Pyörimisnopeus enint. | 15000 rpm |