Lautasharja HST A4
Kartiomainen harja kiharrettu, ruostumaton teräs
LAUTASHARJA HST A4 100MM M14
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kartiomallinen teräsharjalaikka on täydellinen työkalu ruostumattomien terästen puhdistukseen liasta, maalista ja muista epäpuhtauksista. Sen kiharrettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu lanka takaa tehokkaan puhdistuksen. Lautasharjan M14 sisäkierre sopii kätevästi kulmahiomakoneeseen, ja sen avulla saat vaivattomasti puhtaan ja kiiltävän lopputuloksen.
- Lautasharja
- Lanka ruostumatonta terästä
- Kiharrettu lanka
- M14 sisäkierre
- Kulmahiomakoneesen
Tiedot(X)
Halkaisija (D) | 100 mm |
Tehollinen leveys (A) | 10 mm |
Tehollinen langan pituus (H) | 20 mm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi (d) | M14 |
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija | 0,3 mm |
Malli | Kartiomainen |
Materiaali, lanka | Ruostumaton teräs |
Pyörimisnopeus enint. | 15000 rpm |