Lautasharja, aallotettu
Kartioharja, aallotettu lanka
LAUTASHARJA 100 MM M14
Tuotenro 0714691412
EAN 4046777449068
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lautasharja, jossa aallotettu teräslanka, kulmahiomakoneisiin
- Kartiomuoto mahdollistaa käytön vaikeapääsyisissä paikoissa
Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa.
Tiedot(X)
Voidaan käyttää useissa eri tehtävissä, kuten vaativassa puhdistuksessa. Karhentamiseen, purseenpoistoon, maalinpoistoon, ruosteenpoistoon, hilseenpoistoon, hiomiseen ja puhdistukseen.
![]() | |
Halkaisija (D) | 100 mm |
Tehollinen leveys (A) | 20 mm |
Tehollinen langan pituus (H) | 20 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi (d) | M14 |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 0,3 mm |
Malli | Aallotettu, (kiharrettu lanka) |
Materiaali, lanka | Teräs |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12500 rpm |