Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lavasuojamatto 80X120 cm 25kpl/pkt

Öljynimeytysmatto, pakkaus
LAVASUOJAMATTO 80 X 120 CM 25KPL/PKT

Tuotenro 0899900089

EAN 4056807227566

-
Lavasuojamatto 80X120 cm 25kpl/pkt

Tuotenro 0899900089
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
Imukykyinen ja kestävä polypropyleenikuituinen imeytysmatto, sopii suoraan EURO-lavoille. Erinomainen kaikenlaisten nesteiden, kuten öljyjen ja kemikaalien tehokkaaseen imeyttämiseen.

Molemmin puolin kuitukangaspinnoitettu polypropyleenikuituinen imeytysmatto sopii suoraan EURO-lavoille (80 x 120 cm). Erittäin imukykyinen ja kestävä, silikoniton ratkaisu kaikkien nesteiden imeyttämiseen. Sen ansiosta esimerkiksi öljy ja kemikaalit eivät päädy ympäristöön vaan imeytyvät mattoon.



  • Sopii suoraan EURO- tai vastaavan kokoisille lavoille (80x120cm)

  • Kaikkien nesteiden imeytykseen (mm. öljy, vesi, kemikaalit, leikkuunesteet)

  • Materiaali polypropyleenikuitua

  • Molemmin puolin kuitukangaspinnoitettu

  • Erittäin kestävä ja imukykyinen

  • Silikoniton

  • 25 kpl / pkt
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PP - polypropeeni

Väri

Harmaa

Pituus x leveys

120 x 80 cm

Pituus (kokonaispituus)

120 cm

Leveys

80 cm

Liinojen/arkkien määrä

25 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot