Led lisävalo Impulse
Lisävalo LED W-Light Impulse
LED LISÄVALO IMPULSE II
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Markkinoiden matalaprofiilisin valaisin on varustettu kehyksettömällä linssillä
- Impulse soveltuu täydellisesti ahtaisiin asennuspaikkoihin ja huomaamattomiin asennuksiin esimerkiksi etusäleikköön tai sen taakse
- Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot ja pitkä virtajohto helpottavat valon asennuksessa
9501 007 957, tyyppi ref. 30, W-Light Impulse I
12 x 5W Osram LED, 5040lm teoreettinen valoteho, 3963lm mitattu valoteho, 5000K, 1 lux @ 360m, virrankulutus: 3,4A @ 13.7V, 220cm johto, 2-nap. DT-pistoke, R112, ref. 30, R10
9501 007 923, tyyppi ref. 37.5, W-Light Impulse II
18 x 5W Osram LED, 7560lm teoreettinen valoteho, 5600lm mitattu valoteho, 5000K, 1 lux @ 409m, virrankulutus: 5,3A @ 13.7V, 220cm johto, 2-nap. DT-pistoke, R112, ref. 37,5, R10
9501 008 606, tyyppi ref. 37.5, W-Light Impulse III
36 x 5W Osram LED, 15120lm teoreettinen valoteho, 11400lm mitattu valoteho, 5000K, 1 lux @ 549m, virrankulutus: 9,6A @ 13.7V, 220cm johto, 2-nap. DT-pistoke, R112, ref. 37,5, R10
9501 015 996
20 x Osram LED, 12000 lm teoreettinen valoteho, 7600 lm mitattu valoteho, 5700K, 1 lux @401m, virrankulutus 5.98A @ 13,7V, 220cm johto, 2-napainen DT-pistoke, R112, R10
Tiedot(X)
Leveys | 528 mm |
Korkeus | 32,5 mm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 2,2 m |
Teho | 90 W |
Käyttöjännite | 12 V |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!