Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Led lisävalo Impulse

Lisävalo LED W-Light Impulse
LED LISÄVALO IMPULSE 2.1

Tuotenro 9501015996

EAN 6438255038662

-
Led lisävalo Impulse

Tuotenro 9501015996
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
LED W-Light Impulse lisävalo - huippuluokan suorituskykyä vaativaan käyttöön

Lisävalo LED W-Light Impulse tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn ja käyttömukavuuden tyylikkäässä muotoilussa, tehden siitä vaativaan käyttöön täydellisen valinnan. Sen edistykselliset ominaisuudet takaavat laadun ja luotettavuuden kaikissa tilanteissa, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Lisävalo parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta, joten voit luottaa siihen joka tilanteessa.



Markkinoiden matalaprofiilisin valaisin on varustettu kehyksettömällä linssillä. Impulse soveltuu täydellisesti ahtaisiin asennuspaikkoihin ja huomaamattomiin asennuksiin esimerkiksi etusäleikköön tai sen taakse. Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot ja pitkä virtajohto helpottavat valon asennuksessa.



  • 5 700 K, 12000 lm teoreettinen valoteho, 7600 lm mitattu valoteho

  • 1 lux @401m, virrankulutus 5.98A @ 13,7V, 2-napainen DT-pistoke
  • ECE-R112

  • ECE-R10
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

536 mm

Korkeus

36 mm

Kaapelin/johdon pituus

2,2 m

Teho

82 W

Nimellisjännite

12 V

IP-suojausluokka

IP 68

LED-lamppujen määrä

20 KPL

Valoteho

12000 lm

Nimellisjännite vähint./enint.

11 / 32 V

Hyväksyntämerkintä

ECE-R112, ECE-R10

Syvyys

58 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot