Led peruutus/varoitusvalo BULLBOY
Led peruutus/varoitusvalo BULLBOY
LED PERUUTUS/TYÖVALO BULLBOY
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 150 x 53 x 56mm
- 350g
- 9-32V
- 1440 lm, mitattu 989 lm
- 6000 K
- 18 W
- Ledit 6x3W
- Suorakaiteen muotoinen
- Johdon pituus 210mm, ei pistoketta
- IP68
- R23, R10 hyväksytty
- Hyväksytty peruutusvaloksi
Tiedot(X)
LED-lamppujen määrä | 6 KPL |
Valoteho (lm) | 1440 lm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 210 cm |
Nimellisjännite vähint./enint. | 9 / 32 V |
Teho | 18 W |
Korkeus | 53 mm |
Syvyys | 56 mm |
Hyväksyntämerkintä | ECE-R10 |
IP-suojausluokka | IP 68 |