Led tasovilkku
Led tasovilkku AXIXTECH suorakaide
LED TASOVILKKU ED 6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Led tasovilkku AXIXTECH suorakaide (6501032918) on tehokas ja luotettava valaisin, joka tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ja turvallisuuden liikenteessä. Sen kompakti koko ja helppo asennettavuus tekevät siitä kätevän työkalun autoilijoille ja ammattilaisille. Lisäksi sen kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä tekevät siitä luotettavan valinnan kaikenlaisiin sääolosuhteisiin.
Tuote 9501 016 883:
Kirkas linssi, 6 keltaista teholediä, 18 välähdyskuviota, jopa 20 vilkkua synkronoitavissa välähtämään yhtä aikaa tai vuorotellen. Itsenäinen cruise mode (jatkuva valo), teho keskimäärin/max 7,2/14.4W, johdot 0,25mm².
- 85,5 x 12,9 x 26,6 mm
- 74g
- 12/24V
- Keltainen
- Johdon pituus 200 mm
- IPX8
- ECE R65 (XA2), ECE R10, SAE J595 lk 1, CA Title 13 hyväksytty
- Käyttölämpötila -40°C … +65°C
- Sisältää yleiskiinnikkeen
- Vääränapaisuussuojaus
- Säänkestävä
- Hyvä tärinänsieto
Tuote 9501 017 042:
Superohut 10mm, laaja ja tehokas valontuotto, keltainen vilkku, kiinnitysväli 8,5cm, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen.
- 99 x 35 x 10 mm
- Paino: 70g
- 12-24V
- Keltainen
- ECE R65 (XA1), ECE R10-05 (EMC) hyväksytty
Tuote 9501 016 978:Superohut 9mm, vaaka-asennus, 6 keltaista lediä, kirkas linssi. 23 välähdysohjelmaa haihtumattomalla muistilla, max 15 tasovilkkua voidaan synkronoida välähtämään samanaikaisesti tai vuorotellen. Yhtenäinen alumiinirunko: tehokas jäähdytys ja todella kestävä rakenne, itseohjautuva: ei ulkoista relettä, vääränapaisen kytkennän suojaus. max 1A@12VDC / 0,5A@24VDC. Säänkestävä ja tärinäsuojattu,
- 112 x 28 x 9 mm
- 50 g
- 12-24V
- Keltainen
- Johdon pituus 250 mm
- IPX7
- ECE R65 (XA2); ECE R10; SAE J595 Class 1; CISPR 25 Class 2 hyväksytty
Tiedot(X)
Korkeus | 12,90 mm |
Leveys | 26,60 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 85,5 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!