Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Led työvalo Agriline pyöreä 60 W

LED työvalo BULLBOY Agriline pyöreä
LED TYÖVALO AGRILINE PYÖREÄ 60W

Tuotenro 9501011256

EAN 4065746612630

-
Led työvalo Agriline pyöreä 60 W

Tuotenro 9501011256
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
Pyöreä 60 W Bullboy agriline Valtra työvalo
  • 60W, 4x15W LED

  • 5700K, teoreettinen valoteho 5000lm / todellinen valoteho 4338lm

  • Virrankulutus 3,61A - 13.7V

  • CISPR25 CLASS 3, IP67

  • Runkoon integroitu DT-pistoke

  • 360 astetta pyörivä jalusta

1 vuoden takuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Soveltuu yleismallina kaikenlaisiin työvaloasennuksiin.

  • Sopii korvaamaan alkuperäiset työvalot Valtra A4, N4, T4 ja S4.

Nimellisjännite vähint./enint.

9 / 32 V

LED-lamppujen määrä

4 KPL

Nimellisjännite

12 V

Valoteho

5000 lm

Materiaali, ajovalojen linssi

Muovi

Teho

60 W

Pituus (kokonaispituus)

102 mm

Korkeus

137 mm

Syvyys

104 mm

IP-suojausluokka

IP 67

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

80 °C

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot