Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Led työvalo BULLPRO SPECTRUM 24 ovaali

Led työvalo BULLPRO SPECTRUM 24 ovaali
LED TYÖVALO BULLPRO SPECTRUM 24 ELLIPSE

Tuotenro 9501016868
EAN 6438255002304

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Maksimaalisen valotehon antava, kompakti ja kestävä (3600lm / 5000K) ECE hyväksytty LED-työvalo, pehmeän tasaisen ja leveän valokeilan antava valaisin, joka ovaalin muodon, DT pistokkeen ja IP68-luokituksen ansiosta, on myös helppo asentaa.

BULLPRO SPECTRUM 24 - Led työvalo tarjoaa tehokasta valaistusta kompaktissa koossa. Valon voimakkuus 3600 lm varmistaa selkeän näkyvyyden työskentelyalueella. Ovaalin muotoinen design ja IP68-luokitus takaavat kestävyyden ja monipuolisen käytettävyyden erilaisissa olosuhteissa. Valon ECE-hyväksytty suunnittelu lisää turvallisuutta ja luotettavuutta käytössä. 2-napainen DT-pistoke mahdollistaa helpon asennuksen, ja Osram ledit takaavat pitkäikäisen ja energiatehokkaan valaistuksen. Käyttömukavuus ja turvallisuus yhdistyvät tässä laadukkaassa työvalossa, joka on luotettava kumppani ammattikäytössä.



  • 75 x 68 x 41 mm

  • 460 g

  • 9-32V

  • 3600 lm, mitattu 2650 lm

  • 5000 K

  • Ovaalin muotoinen

  • 2-napainen DT- pistoke alaspäin, sisältäen vastakappaleen

  • 6 x Osram led, virrankulutus 1.67A @ 13.7V

  • IP68

  • ECE-R10, R23, R10 hyväksytty

  • Peruutusvalo-hyväksytty
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Muoto/malli

Ovaalin muotoinen

Nimellisjännite vähint./enint.

9 / 32 V

LED-lamppujen määrä

16 KPL

Valoteho (lm)

3600 lm

Materiaali, ajovalojen linssi

Muovi

Leveys

75 mm

Korkeus

68 mm

Syvyys

41 mm

Hyväksyntämerkintä

ECE-R10

IP-suojausluokka

IP 68

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

65 °C

Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot