Led työvalo Bullpro Spectrum 12 slim
Led työvalo BULLPRO SPECTRUM 12 suorakaide
LED TYÖVALO BULLPRO SPECTRUM 12 SLIM
Tuotenro 9501016869
EAN 6438255002359
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pienestä koosta huolimatta työvalo antaa väkevän määrän valoa. Leveä valokeila soveltuu erinomaisesti peruutusvalokäyttöön sekä ennen kaikkea aktiivisen työskentelyalueen valaisuun. Helppo asentaa huomaamattomaksi.
- 2500 lm, mitattu 1430 lm
- 5000 K
- 6 x Osram led, virrankulutus 0.89A @ 13.7V
- Suorakaiteen muotoinen
- Liitin 2-napainen, 45 cm johto avoimilla päillä
- ECE R10,R23, R10 hyväksytty
- Peruutusvalo-hyväksytty
Tiedot(X)
Nimellisjännite vähint./enint. | 9 / 32 V |
LED-lamppujen määrä | 6 KPL |
Valoteho | 2500 lm |
Materiaali, ajovalojen linssi | Muovi |
Leveys | 157 mm |
Korkeus | 39 mm |
Syvyys | 50 mm |
Hyväksyntämerkintä | ECE-R10 |
IP-suojausluokka | IP 69K |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 65 °C |
Materiaali, suojus/kotelo | Alumiini |