Led työvalo Bullpro Spectrum 24 Square
Led työvalo BULLPRO SPECTRUM 24 neliö
LED TYÖVALO BULLPRO SPECTRUM 24 SQUARE
Tuotenro 9501016867
EAN 6438255002311
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
BULLPRO SPECTRUM 24 neliö Led työvalo on kompakti ja tehokas valaistusratkaisu, joka tarjoaa valoa sekä työhön että vapaa-aikaan. Valaisimen neliön muotoinen design tekee siitä kätevän ja helpon asentaa mihin tahansa tilaan. Valoteho 3600 lm varmistaa kirkkaan valaistuksen, ja IP68 -luokitus sekä ECE-hyväksynnät takaavat turvallisen ja luotettavan käytön. Valaisimessa on myös peruutusvalo-hyväksyntä, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan esimerkiksi työkäyttöön
- 3600 lm, mitattu 2750 lm
- 5000 K
- Neliön muotoinen
- 2-napainen integroitu DT- pistoke alaspäin, vastakappale sisältyy pakkaukseen
- 16 x Osram led, virrankulutus 1.73A @ 13.7V
- ECE-R10, R23, R10 hyväksytty
- Peruutusvalo-hyväksytty
Tiedot(X)
Muoto/malli | Neliö |
Nimellisjännite vähint./enint. | 9 / 32 V |
LED-lamppujen määrä | 16 KPL |
Valoteho | 3600 lm |
Materiaali, ajovalojen linssi | Muovi |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |
Syvyys | 41 mm |
Hyväksyntämerkintä | ECE-R10 |
IP-suojausluokka | IP 68 |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 65 °C |
Materiaali, suojus/kotelo | Alumiini |