Led työvalo/varoitusvalo 30W Bullboy
Led työ/varoitusvalo suorakaide BULLBOY
LED TYÖ/VAROITUSVALO 30W
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pienen kokonsa ansiosta valo on helppo asentaa huomaamattomasti ja se sopii ahtaisiinkin paikkoihin. Kehyksetön linssi estää lumen, jään ja lian kerrostumista valoon.
- 157 x 44 x 60 mm
- 1 kg
- 10-30V
- 2880 lm, (mitattu 1490 lm)
- 5500 K
- 30 W
- 6 x 5W Osram ledit
- Suorakaiteen muotoinen
- Johto 400 mm, avoimet kaapelinpäät, ei pistoketta
- IP-luokitus: IP67, IP69K
- R10, R65, R23 hyväksytty
- Soveltuu myös peruutusvaloksi – varoitusvalo, oranssi (amber): 21 x 1W ledit
Tiedot(X)
Nimellisjännite vähint./enint. | 10 / 30 V |
LED-lamppujen määrä | 6 KPL |
Valoteho (lm) | 2880 lm |
Materiaali, ajovalojen linssi | Muovi |
Leveys | 157 mm |
Korkeus | 43,7 mm |
Syvyys | 60 mm |
Hyväksyntämerkintä | ECE-R10 |
IP-suojausluokka | IP 69K |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 60 °C |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Alumiini |