Led työvalo/varoitusvalo 30W Bullboy
Led työ/varoitusvalo suorakaide BULLBOY
LED TYÖVALO/VAROITUSVALO OPTIBEAM
Tuotenro 9501019724
EAN 4068362103957
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pienen kokonsa ansiosta valo on helppo asentaa huomaamattomasti ja se sopii ahtaisiinkin paikkoihin. Kehyksetön linssi estää lumen, jään ja lian kerrostumista valoon.
- 157 x 44 x 60 mm
- 1 kg
- 10-30V
- 2880 lm, (mitattu 1490 lm)
- 5500 K
- 30 W
- 6 x 5W Osram ledit
- Suorakaiteen muotoinen
- Johto 400 mm, avoimet kaapelinpäät, ei pistoketta
- IP-luokitus: IP67, IP69K
- R10, R65, R23 hyväksytty
- Soveltuu myös peruutusvaloksi – varoitusvalo, oranssi (amber): 21 x 1W ledit
Tiedot(X)
Muoto/malli | Suorakulmainen |
Nimellisjännite vähint./enint. | 9 / 36 V |
Valoteho | 2760 lm |
Materiaali, ajovalojen linssi | Muovi |
Kaapelin/johdon pituus | 300 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 157 mm |
Korkeus | 47 mm |
Syvyys | 68 mm |
Hyväksyntämerkintä | ECE-R10, ECE-R65 |
IP-suojausluokka | IP 68 |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 80 °C |
Materiaali, suojus/kotelo | Alumiini |