Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lehtisarana

Kaapin siivekesarana
LEHTISARANA ZN 40X40 MM

Tuotenro 0689400032

EAN 4046777198478

-
Lehtisarana

Tuotenro 0689400032

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Kun kiinnitysmitta on enintään A = 100 mm, voidaan esimerkiksi käyttää halkaisijan 3 mm ASSY-uppokantaruuveja; kun mitta on enintään A = 160 mm, voidaan käyttää halkaisijan 3,5 mm ASSY-uppokantaruuveja.

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pituus (kokonaispituus) (A)

40 mm

Leveys (B)

40 mm

Materiaalin paksuus (M)

1,0 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Sivun pituus

20 mm

Sivun pituus 2

20 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot