Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lehtisarana, sinkitty, WIP

Kalustelehtisarana, WIP
LEHTISARANA SINK 40X40 WIP 2 KPL

Tuotenro 2499683404

EAN 4056807020228

-
Lehtisarana, sinkitty, WIP

Tuotenro 2499683404

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Würth IP-pakkaus on kätevä vaihtoehto, kun tarvitset pienen määrän tuotteita. Saatavana myös Würth-tuotteiden jälleenmyyjiltä.

Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.



Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pituus (kokonaispituus) (A)

40 mm

Leveys (B)

40 mm

Materiaalin paksuus (M)

1 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Sivun pituus

20 mm

Sivun pituus 2

20 mm

Standardit

DIN 7957

Lehtisarana, sinkitty, WIP sisältää:
8 x
WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty

YLEISRUUVI UPPOKANTA ZN 2,5X12

Kuvaus: Teräs, sinipassivoitu, täyskierre, uppokanta, PZ-ristiura
Määrä: 8 x
2 x
Lehtisarana

LEHTISARANA ZN 40X40 MM

Määrä: 2 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot