Leikkuussuutin X21
Leikkaussuutin HA 311 X21
LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-2 ASETYLEENI
Tuotenro 0984972102
EAN 4053479985664
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Leikkaussuutin HA 311 asetyleenileikkauksiin, yhteensopiva Aga X21 kanssa. Suuttimessa kolmikartiotiiviste, joka varmistaa tarkan ja tehokkaan leikkauksen. Suuttimen lieriömäisessä leikkaushappikanavassa on kuusi kuumennusliekkiä, jotka tuottavat tasaisen ja vakaan liekin ilman pyörteitä. Suutin on valmistettu yhdestä kuparikappaleesta, mikä tarkoittaa korkeaa laatua ja kestävyyttä. Valitse oikea suutin leikattavan kappaleen paksuuden mukaan.
- HA 311 on kolmikartiotiivisteinen leikkaussuutin asetyleenille
- Yhteensopiva Aga X21 kanssa
- Suuttimessa on lieriömäinen leikkaushappikanava ja kuusi kuumennusliekkiä
- Suutin on taottu yhdestä kuparikappaleesta käyttäen kiillotettuja terästuurnia. Näin on saatu tasainen, vakaa liekki ja pyörteetön happisuihku
- Valitse oikea suutin leikattavan kappalen paksuuden mukaan
Tiedot(X)
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 3-10 mm |
Materiaalin paksuus vähint. | 3 mm |
Materiaalin paksuus enint. | 10 mm |
Tuotteen paino | 106,000 g |
Happi paine vähint./enint. | 1,0-2,5 bar |
Materiaali | Kupari |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Asetyleeni paine vähint./enint. | 0,2-0,2 bar |