Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Leikkuussuutin X21

Leikkaussuutin HA 311 X21
LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-3 ASETYLEENI

Tuotenro 0984972103

EAN 4053479985671

-
Leikkuussuutin X21

Tuotenro 0984972103
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
HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella

Leikkaussuutin HA 311 asetyleenileikkauksiin, yhteensopiva Aga X21 kanssa. Suuttimessa kolmikartiotiiviste, joka varmistaa tarkan ja tehokkaan leikkauksen. Suuttimen lieriömäisessä leikkaushappikanavassa on kuusi kuumennusliekkiä, jotka tuottavat tasaisen ja vakaan liekin ilman pyörteitä. Suutin on valmistettu yhdestä kuparikappaleesta, mikä tarkoittaa korkeaa laatua ja kestävyyttä. Valitse oikea suutin leikattavan kappaleen paksuuden mukaan.



  • HA 311 on kolmikartiotiivisteinen leikkaussuutin asetyleenille

  • Yhteensopiva Aga X21 kanssa

  • Suuttimessa on lieriömäinen leikkaushappikanava ja kuusi kuumennusliekkiä

  • Suutin on taottu yhdestä kuparikappaleesta käyttäen kiillotettuja terästuurnia. Näin on saatu tasainen, vakaa liekki ja pyörteetön happisuihku

  • Valitse oikea suutin leikattavan kappalen paksuuden mukaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaalin paksuus vähint./enint.

10-25 mm

Materiaalin paksuus vähint.

10 mm

Materiaalin paksuus enint.

25 mm

Tuotteen paino

106,000 g

Happi paine vähint./enint.

1,5-4,0 bar

Materiaali

Kupari

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Asetyleeni paine vähint./enint.

0,2-0,2 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot