Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Letkukela ABS EPDM letkulla

Letkukela muovi rummulla
LETKUKELA 430 ABS 1/2" EPDM L=15M

Tuotenro 5971352102

EAN 4056807206028

-
Letkukela ABS EPDM letkulla

Tuotenro 5971352102
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
Letkukela paineilmalle ja nesteille

Korkealaatuisella, taipuisalla ja antistaattisella EPDM-paineletkulla varusteltu kela.


Soveltuu mm. paineilmalle, vedelle, pesuaineille, jäähdytysnesteille, tuulilasinpesunesteille.


Kelan materiaali: ABS-muovi, koneisto ja tukivarret terästä


Työpaine 15bar


Maksimi lämpötila: +110°C


Letkukoko 13mm, pituus 15m, letkun päässä 1/2" uk-liitin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot