Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Letkukela, maalattu teräs, letkulla

Letkukela maalattu teräs, letkulla
LETKUKELA 430 RASVA 400BAR 1/4" L=18M

Tuotenro 5971352112

EAN 4056807206202

-
Letkukela, maalattu teräs, letkulla

Tuotenro 5971352112
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
5971 352 103


  • Korkealaatuisella, taipuisalla ja antistaattisella EPDM-paineletkulla varusteltu jousipalautteinen kela.

  • Soveltuu mm. paineilmalle, vedelle, pesuaineille, jäähdytysnesteille, tuulilasinpesunesteille.

  • Työpaine 15 bar.


5971 352 104


  • Teräskudosletkulla varusteltu kela öljyille, paineilmalle ja vedelle.

  • Letkun vahva rakenne kestää hyvin ulkoista kulutusta ja esim yliajoa.

  • Työpaine 150 bar


5971 352 110 - 5971 352 111


  • Happi/Asetyleeniletkulla varusteltu kela.

  • Kaksoishitsausletku EN3821 hyväksytty

  • Työpaine 20 bar



5971 352 112 - 5971 352 114


  • Letkukela rasvoille, öljyille ja voiteluaineille.

  • Työpaine 400 bar


5971 352 115 - 5971 352 116


  • Painepesuriletkukela kylmälle tai kuumalle vedelle.

  • Työpaine 200 bar
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kääntyvä seinäteline teräs

KÄÄNTYVÄ SEINÄTELINE TERÄS 290-430

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot