Letkukiristin ABA Nova, W1
Letkukiristin, ABA Nova W1
ABA ORIGINAL LETKUKIRISTIN ZN 8-14MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruuvikiristeinen kotelo, erittäin lyhyt kotelo
- Sopii erityisesti halkaisijaltaan pienille letkuille
- Ruotsalaista laatuterästä
- Taivutettu nauhan reuna ja sileä sisäpinta varmistavat liitännän, joka suojaa letkua vaurioilta
- Mekaaninen lukitus ilman hitsauspisteitä
- DIN 3017- ja SS 2298 -standardien mukainen
- Kuusioruuvi, suoraura, 7 mm
- Nauhan leveys: 9 mm
Tiedot(X)
Materiaali, panta/nauha | Sinkki-alumiini |
Materiaali, ruuvi | Teräs |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Teräs |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 8-14 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
AV/ Leukojen väli (SW) | 7 mm |