Letkukiristin Asymmetrinen ruuvipesä
Letkukiristin, DIN 3017, malli A, W2
ZEBRA ASYM. LETKUKIRISTIN RST 25-40MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Asymmetrinen ruuvipesä takaa voiman tasaisen jakautumisen
- Asymmetrinen rakenne estää kiristinpään taipumisen poispäin kiristettäessä
- Nauhan kohokuvioitu, sileä sisäpinta ja pyöristetyt reunat estävät vammoja ja letkun vaurioita
Tiedot(X)
Ihanteellinen polttoaineputkijärjestelmiin, jäähdytysvesi-/lämmitysputkille, ilmansiirtoputkille ja yleiskäyttöön kiinnittämisessä.
Materiaali, panta/nauha | Ferriittinen teräs F1 |
Pinnoite, panta/nauha | Pinnoittamaton |
Materiaali, ruuvi | Teräs |
Pinnoite, ruuvi | Sinkitty |
Materiaali, suojus/kotelo | Ferriittinen teräs F1 |
Nauhan/hihnan leveys | 9 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 25-40 mm |
Kannan/vääntiön malli | PH |
AV/ Leukojen väli (SW) | 7 mm |
Kiristysmomentti | 3 Nm |
Standardit | DIN 3017 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!