Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Letkukiristin Asymmetrinen ruuvipesä

Letkukiristin, DIN 3017, malli A, W2
ZEBRA ASYM. LETKUKIRISTIN RST 8-16MM

Tuotenro 053918 16

EAN 4011231446631

-
Letkukiristin Asymmetrinen ruuvipesä

Tuotenro 053918 16

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Asymmetrinen ruuvipesä, nauhassa sileä kohokuvioitu sisäpuoli ja pyöristetyt reunat
  • Asymmetrinen ruuvipesä takaa voiman tasaisen jakautumisen

  • Asymmetrinen rakenne estää kiristinpään taipumisen poispäin kiristettäessä

  • Nauhan kohokuvioitu, sileä sisäpinta ja pyöristetyt reunat estävät vammoja ja letkun vaurioita
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ihanteellinen polttoaineputkijärjestelmiin, jäähdytysvesi-/lämmitysputkille, ilmansiirtoputkille ja yleiskäyttöön kiinnittämisessä.

Materiaali, panta/nauha

Ferriittinen teräs F1

Pinnoite, panta/nauha

Pinnoittamaton

Materiaali, ruuvi

Teräs

Pinnoite, ruuvi

Sinkitty

Materiaali, suojus/kotelo

Ferriittinen teräs F1

Nauhan/hihnan leveys

9 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

8-16 mm

Kannan/vääntiön malli

PH

AV/ Leukojen väli (SW)

7 mm

Kiristysmomentti

3 Nm

Standardit

DIN 3017

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ruuvimeisseli kuusiokantaisille ruuveille joustavalla varrella

TAIPUVAVARTINEN AVAIN 7 MM

Pyöreä ja joustava varsi kirkkaalla, nikkelöidyllä päällä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Letkusidesarja, nauhan leveys: 9 mm 121 osaa

LETKUKIRISTINSRJ 120 KPL JA AVAIN

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot