Letkukiristin DIN 3017-1, malli A, W1, BASIC-Line
DIN 3017-1, malli A, W1 BASIC-Line
LETKUKIRISTIN DIN3017-A-W1-W12MM-(25-40)
Tuotenro 495022540
EAN 8426241392513
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Polttoainelinjajärjestelmät, ilmalinjat, jäähdytysvesi/lämmitys,
yleiskäyttöön asennukseen/kiinnittämiseen
Materiaali, panta/nauha | Teräs |
Pinnoite, panta/nauha | Sinkitty |
Materiaali, ruuvi | Teräs |
Pinnoite, ruuvi | Sinkitty |
Materiaali, suojus/kotelo | Teräs |
Pinnoite, kotelo/suojus/ruuvipesä | Sinkitty |
Nauhan/hihnan leveys | 12 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 25-40 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
AV/ Leukojen väli (SW) | 7 mm |
Standardit | DIN 3017 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | A |