Letkuliitin 90° putkinysä R8
Keskusvoitelu, putkiliitin 90 astetta, R8 letkulle
LETKULIITIN 90° PUTKI P90L0206 5/32"-6MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Keskusvoiteluletkuasennelman valmistuksen liitin.
- Voitelujärjestelmissä käytetään usein putkipääteliitintä letkun jatkona.
- Putkipääte voidaan yhdistää esim. LL -sarjan lähtöliittimen kanssa suoraan voitelukohteeseen
- Liitin on prässättävä
Tiedot(X)
Vaatii oikean holkin jotta liitos on kunnollinen.
Letkun sisähalkaisija tuumina | 5/32 in |
Nimellishalkaisija | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 24 mm |
Sisähalkaisija vähint./enint. | 3,96-4,26 mm |