Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Letkuliitin putkinysä R8

Keskusvoitelu, putkiliitin suora R8 letkulle
LETKULIITIN SUORA PUTKIPÄÄTE 5/32"-6MM

Tuotenro 5973101928

EAN 4062856609772

-
Letkuliitin putkinysä R8

Tuotenro 5973101928

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suora putkipääte, joka soveltuu DIN 2353 -putkiliittimiin.

Keskusvoiteluletkuasennelman valmistuksen liitin.



  • Voitelujärjestelmissä käytetään usein putkipääteliitintä letkun jatkona.

  • Putkipääte voidaan yhdistää esim. LL -sarjan lähtöliittimen kanssa suoraan voitelukohteeseen

  • Liitin on prässättävä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Vaatii oikean holkin jotta liitos on kunnollinen.

Letkun sisähalkaisija tuumina

5/32 in

Nimellishalkaisija

6 mm

Pituus (kokonaispituus)

28 mm

Sisähalkaisija vähint./enint.

3,96-4,26 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot