Letkuliitin, suora putkinysä
Keskusvoitelun putkiliitin, suora
LETKULIITIN SUORA 6MM 100-054
Tuotenro 5973101914
EAN 4062856609475
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Keskusvoitelujärjestelmä käyttöön tarkoitettu
- Liittimen putkiosuus on sileä, soveltuu DIN 2353 putkiliittimiin.
- Liittimen letkukarassa on kartio.
- Liitintä kiristettäessä kartio tiivistyy letkun sisäreunaan
- Koko letkukara ei mene letkun sisään, vain osa kartiosta
- Liitin soveltuu vain sille tarkoitetun holkin kanssa.
- Letkukarassa oleva kierre soveltuu tiettyihin holkkeihin
- Pitävä ja kestävä, liitos onnistuu käsityökaluilla.
- Asennelman teko ja korjaus onnistuu kenttäolosuhteissa
Tiedot(X)
Holkki asennetaan ensin letkun päälle, jonka jälkeen liitin kierretään holkki ja letkuyhdistelmään.
Lopuksi kiristys kiintoavaimilla.
Letkun sisähalkaisija tuumina | 0,161 in |
Nimellishalkaisija | 4,1 mm |
Ulkohalkaisija vähintään/enintään | 7,9-8,6 mm |