Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Letkunmurtoventtiili, murtumissuoja Enimmäispaine: 2 baaria

Letkunmurtoventtiili
LETKUNMURTOVENTTIILI R3/8L, 1,5-4 BAR

Tuotenro 098487
EAN 4011231916530

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Määräysten mukaan 5 kg:n ja 11 kg:n pulloille (tulityöohje / vakuutusyhtiöiden suojeluohje)

  • Liitännät: Vasenkätinen kierre R 3/8″ x vasenkätinen kierre R 3/8″

  • Enimmäisvirtausmäärä: 3 kg/h