Letkunsuojus moottoroituun Callisto-puhallinsuojaimeen
Letkun/puhaltimen suojus, CALLISTO
LETKUNSUOJUS CALLISTO FREEFLOW
Tuotenro 0984700022
EAN 4065746465519
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 75 cm |
Leveys | 45,6 mm |
Säilytyslämpötila/-edellytys | -5 – 50 °C °C |
Säilytyslämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Materiaali | 100 % puuvillaa |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Tuotteen paino | 114,800 g |
Minimi käyttölämpötila | -5 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 50 °C |