Letkusarja alustansuojaruiskulle/-pistoolille säiliöllä 3 osaa
Letkusarja alustansuojaruisku/-pistooli säiliöllä
NYLONLETKU SARJA 3 KPL 1500MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sisältö:
- 1 letku suuttimella, halkaisija 6 mm, pituus 1,3 m
- 1 nailonletku suuttimella, etuliitäntä, halkaisija 6 mm, pituus 1,3 m
- 1 nailonletku suuttimella, sivuliitäntä, halkaisija 6 mm, pituus 1,3 m
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)