Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levityssuutin tuulilasi-/ikkunaliimoille 300 ml ja 310 ml metallipatruunoille (hienokierre)

Tuulilasi-/ikkunaliiman levityssuutin, V-aukolla
LASILIIMAN SUUTIN

Tuotenro 0891023001

EAN 4049557080871

-
Levityssuutin tuulilasi-/ikkunaliimoille 300 ml ja 310 ml metallipatruunoille (hienokierre)

Tuotenro 0891023001

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suunniteltu uudet, modernit ajoneuvojen korimallit huomioiden
  • V-aukolla, korkeus 15 mm.

  • Kärjen halkaisija 7,5 mm.
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Punainen

Tuotteen paino

2,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot