Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levynakertaja EK 16-E

Sähkökäyttöinen peltinakertaja EK 16-E
NAKERTAJA EK 16-E

Tuotenro 07027172

EAN 4056807907260

-
Levynakertaja EK 16-E

Tuotenro 07027172
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
Tehokas ja monikäyttöinen nakertaja, jossa on suuri leikkuunopeus

Helppo käsitellä


20 % ohuempi pitokahva kapean vaihteistopään ansiosta.



Helppokäyttöinen


  • Meistin ja matriisin vaihto on nopeaa ja suoraviivaista

  • Leikkuusuuntaa voidaan säätää 45°:n välein yhteensä 360° ilman työkaluja matriisikantaa kääntämällä


Elektroninen iskutaajuuden säätö


Lämpöherkille materiaaleille (esim. muovi) ja tarkkaan mallin leikkaukseen.



Erittäin kestävä


  • Pyörivä meisti pidentää koneen käyttöikää jopa 30 % ja vähentää käyttökustannuksia

  • Lastusuoja tuuletusaukoissa
Käyttöalue


Max. levyn vahvuus 1,6 mm, levyt ruostumattomasta teräksestä 0,7 mm asti

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

1,6 mm paksut levyt, trapetsilevyt, aaltolevyt, profiililevyt ja levyt ruostumattomasta teräksestä 0,7 mm:iin asti.

Nimellisjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

350 W

Antoteho

210 W

Leikkuukapasiteetti enint., metallilevy (400 N/mm²)

1,6 mm

Leikkuukapasiteetti enint., metallilevy (600N/mm²)

1 mm

Leikkuukapasiteetti enint., metallilevy (800N/mm²)

0,7 mm

Leikkuukapasiteetti enint., alumiinilevy (250 N/mm²)

2,5 mm

Leikkuunopeus

1,9 m/min

Leikkuualueen leveys

5 mm

Koneen paino

1,8 kg

Kaapelin/johdon pituus

5 m

IlmIlman jatkoa Jatkon kanssa
Leikkuunopeus 1,9 m/min 2,7 m/min
Paino 1,8 kg 1,9 kg
Upotus ∅ kierreleuan kanssa 22 mm 24 mm
Syvyysulottuvuus (katso kuva oikealla) enint. 85 mm 160 mm
Pienimmän kaarteen säde (sisä/ulko) 30/35 mm 65/70 mm
Levynakertaja EK 16-E sisältää:
1 x
Meisti

MEISTI EK 16-E NAKERTAJAAN

Määrä: 1 x
1 x
Matriisi peltinakertajille

MATRIISI EK 16-E NAKERTAJAAN

Määrä: 1 x
Tuki aaltopellille
1 x
Tuki aaltopellille

ALASIN

Määrä: 1 x
1 x
L-muotoinen avain TX, lyhyt malli

AVAIN L-MALLI TX 20

Kuvaus:
TX20
Määrä: 1 x
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille
1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)

Kuvaus: Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Meisti

MEISTI EK 16-E NAKERTAJAAN

x 1 kpl
Matriisi peltinakertajille

MATRIISI EK 16-E NAKERTAJAAN

x 1 kpl
Jatko EK 16-E -peltinakertajille

JATKO 160MM EK 16-E NAKERTAJAAN

x 1 kpl
Meisti, matriisi ja suojalevy, jatkesarja peltinakertajaan

MEISTI, MATRIISI JA SUOJALEVY

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot