Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi aluslevyllä, kuusiokanta

Sinkitty teräs, aluslevyllä
LEVYR.7976 ALUSL.ZN 6,3X16

Tuotenro 0129086316

EAN 4046778957296

-
Levyruuvi aluslevyllä, kuusiokanta

Tuotenro 0129086316

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Levyruuvi aluslevyllä, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), C-malli, terävä kärki
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

6,3 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Aluslevyn/laikan halkaisija (d2)

18 mm

ISO

10510

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Levyn/laikan paksuus (h1)

1,6 mm

Muoto/malli

C

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 10

Kannan korkeus (k1)

4,8 mm

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot