Levyruuvi aluslevyllä, kuusiokanta
Sinkitty teräs, aluslevyllä
LEVYR.7976 ALUSL.ZN 6,3X20
Tuotenro 0129086320
EAN 4046778957357
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 6,3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Aluslevyn/laikan halkaisija (d2) | 18 mm |
ISO | 10510 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Levyn/laikan paksuus (h1) | 1,6 mm |
Muoto/malli | C |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Kannan korkeus (k1) | 4,8 mm |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |