Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, kuusiokanta DIN 7976, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), (terävä kärki)

DIN 7976, teräs, sinkitty, C-malli, kärki
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 6,3X16

Tuotenro 011463 16

EAN 4053479740607

-
Levyruuvi, kuusiokanta DIN 7976, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), (terävä kärki)

Tuotenro 011463 16

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

6,3 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Kannan korkeus (k1)

4,8 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 10

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

DIN

7976

Muoto/malli

C

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kärjen muoto

C

Tuoteluokka

A

Kulmien väli (e)

10,95 mm

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot