Levyruuvi, kuusiokanta DIN 7976, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), (terävä kärki)
DIN 7976, teräs, sinkitty, C-malli, kärki
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 8X19
Tuotenro 01148 19
EAN 4011231174046
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 19 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
DIN | 7976 |
Muoto/malli | C |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Kärjen muoto | C |
Tuoteluokka | A |
Kulmien väli (e) | 14,26 mm |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |