Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, kuusiokanta DIN 7976, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), (terävä kärki)

DIN 7976, teräs, sinkitty, C-malli, kärki
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 8X25

Tuotenro 01148 25

EAN 4011231174107

-
Levyruuvi, kuusiokanta DIN 7976, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), (terävä kärki)

Tuotenro 01148 25

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

25 mm

Kannan korkeus (k1)

5,8 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 13

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

DIN

7976

Muoto/malli

C

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kärjen muoto

C

Tuoteluokka

A

Kulmien väli (e)

14,26 mm

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot