Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, haponkestävä teräs A4, kärjellä

DIN 7981, haponk. trs A4, matalakupuk. H, C-malli
LEVYRUUVI DIN7981-C PH A4 4,2X9,5

Tuotenro 012714295

EAN 4046778782430

-
Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, haponkestävä teräs A4, kärjellä

Tuotenro 012714295

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl
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
Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

C

Nimellishalkaisija (d1)

4,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

9,5 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

8,2 mm

Kannan korkeus (k1)

3,05 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

DIN

7981

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Standardit

DIN 7981

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kärjen muoto

C

Kierteen koko St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Levyn vähimmäispaksuus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Esiporauksen halkaisija (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot