Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs

DIN 7981, trs, sinkki-nikkeli, musta, PH, malli C,

Tuotenro 425463925

EAN 4056807858012

-
Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs

Tuotenro 425463925

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Levyruuvit sisältyvät itsekierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.

  • Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.

  • C-malli = kierre ja terävä kärki

  • F-malli: kierre ja tylppä kärki

  • R-malli: kierre ja pyöristetty kärki
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli, musta

Muoto/malli

C

Nimellishalkaisija (d1)

3,9 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

25 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

7,5 mm

Kannan korkeus (k1)

2,8 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

DIN

7981

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Standardit

DIN 7981

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kärjen muoto

Kärki

Kierteen koko St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Levyn vähimmäispaksuus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Esiporauksen halkaisija (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot