Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, sinkitty teräs, mustapassivoitu (A2S)
DIN 7981, teräs, sink, mustap, matalak. H, C-malli
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 3,9X13
Tuotenro 013439 13
EAN 4011231193672
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Levyruuvit sisältyvät kierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
- Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.
- C-malli = kierre ja terävä kärki
- F-malli: kierre ja tylppä kärki
- R-malli: kierre ja pyöristetty kärki
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustapassivoitu |
Muoto/malli | C |
Nimellishalkaisija (d1) | 3,9 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 13 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,8 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
DIN | 7981 |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |
Standardit | DIN 7981 |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Kärjen muoto | C |